Speedaire 5zee8 | Xi lanh khí dài 10.62 inch bằng thép không gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5ZEE8 Xi lanh khí Chiều dài 10.62 inch Thép không gỉ | AE7LZV

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEE8 Chiều dài 10.62 inch Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE7LZV phần: 5ZEE8
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
€71.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1-1 / 16 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiTrục
Chủ đề gắn mũi5 / 8 "-18
Chiều dài tổng thể10.62 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.251 "
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.5 / 16 "
Chiều dài chỉ thanh1 / 2 "
Kích thước chỉ thanh5/16 "-24 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh6"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5ZEE3 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 5.62 inch Chiều dài | AE7LZQ 5ZEE35.62 "1"€53.04
SPEEDAIRE 5ZEE4 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 6.62 inch Chiều dài | AE7LZR 5ZEE46.62 "2"€56.83
SPEEDAIRE 5ZEE5 Xi lanh khí 3 inch Hành trình 7.62 inch Chiều dài | AE7LZT 5ZEE57.62 "3"€60.64
SPEEDAIRE 5ZEE7 Xi lanh khí 5 inch Hành trình 9.62 inch Chiều dài | AE7LZU 5ZEE79.62 "5"€67.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEE8 Chiều dài 10.62 inch Thép không gỉ
€71.22 /đơn vị