Speedaire 5zed6 | Xi lanh khí 7/16 inch có đường kính 5 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5ZED6 Xylanh khí 7/16 inch Bore 5 inch Stroke | AE7LZH

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZED6 Đường kính 7/16 inch Đường kính 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7LZH phần: 5ZED6
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
€60.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.7 / 16 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiTrục
Chủ đề gắn mũi7 / 16 "-20
Chiều dài tổng thể8.31 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.157 "
Kích thước cổng# 10-32 UNF
Que Dia.3 / 16 "
Chiều dài chỉ thanh1 / 2 "
Kích thước chỉ thanh# 10-32 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh5"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5ZED0 Xi lanh khí 1/2 inch Hành trình 3.81 inch Chiều dài | AE7LZB 5ZED03.81 "1 / 2 "€43.89
SPEEDAIRE 5ZED2 Xi lanh khí 1-1 / 2 inch Hành trình 4.81 inch Chiều dài | AE7LZD 5ZED24.81 "1.5 "€47.39
SPEEDAIRE 5ZED3 Xi lanh khí 7/16 inch Đường kính 2 inch | AE7LZE 5ZED35.31 "2"€49.31
SPEEDAIRE 5ZED4 Xylanh khí 7/16 inch Bore 3 inch Stroke | AE7LZF 5ZED46.31 "3"€53.21
SPEEDAIRE 5ZED5 Xi lanh không khí 7/16 inch Bore 4 inch Stroke | AE7LZG 5ZED57.31 "4"€56.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZED6 Đường kính 7/16 inch Đường kính 5 inch
€60.20 /đơn vị