vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5ZEC3 Xi lanh khí 11.57 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7LYV

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEC3 Chiều dài 11.57 inch bằng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE7LYV phần: 5ZEC3
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
€146.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi1-1 / 4 "-12
Chiều dài tổng thể11.57 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh0.88 "
Kích thước chỉ thanh1/2 "-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh6"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)5.28
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)5.28
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chỉ thanhVật liệu nắp cuốiMax. Sức épcú đánhNhiệt độ. Phạm viChủ đề gắn mũiChiều dài tổng thểKích thước cổngGiá cả
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 6.57 inch Chiều dài | AE6LAH 5TRD3 2.00DSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 độ đến 160 độ F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "€26.72
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 Xi lanh khí 6 inch Hành trình 10.69 inch Chiều dài | AE6LBQ 5TRG3 2.00DXPSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi6"32 độ đến 160 độ F3 / 4 "-1610.69 "1 / 8 "€155.73
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 6.85 inch Chiều dài | AE6LBR 5TRG4 2.00DXPSRD02.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 độ đến 160 độ F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "€29.96
SPEEDAIRE 5ZEA9 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 7.57 inch Chiều dài | AE7LYQ 5ZEA91/2 "-20 UNFNhôm250 psi2"-10 độ đến 165 độ F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT€122.57
SPEEDAIRE 5ZEC0 Xi lanh khí 3 inch Hành trình 8.57 inch Chiều dài | AE7LYR 5ZEC01/2 "-20 UNFNhôm250 psi3"-10 độ đến 165 độ F1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "NPT€129.56
SPEEDAIRE 5ZEC1 Xi lanh khí 4 inch Hành trình 9.57 inch Chiều dài | AE7LYT 5ZEC11/2 "-20 UNFNhôm250 psi4"-10 độ đến 165 độ F1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "NPT€134.90
SPEEDAIRE 5ZEC2 Xi lanh khí 5 inch Hành trình 10.57 inch Chiều dài | AE7LYU 5ZEC21/2 "-20 UNFNhôm250 psi5"-10 độ đến 165 độ F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "NPT€159.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEC3 Chiều dài 11.57 inch bằng thép không gỉ
€146.27 /đơn vị