SPEEDAIRE Bình khí 5Z362 120 gallon 200 Psi
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bình khí |
Sức chứa | 120 gal. |
đường kính | 24 " |
Chiều cao | 31.9 " |
Chiều dài | 68.4 " |
Vật chất | Thép |
Loại xe tăng | Ngang |
Kiểu | Văn phòng phẩm |
áp suất làm việc | 200 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 192.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 7311000090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | đường kính | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5Z363 | 30 gal. | 16 " | 45.2 " | €1,077.16 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.