Speedaire 5yda9 | Xi lanh khí bằng thép không gỉ dài 3.01 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5YDA9 Xi lanh khí chiều dài 3.01 inch Thép không gỉ | AE7GKG

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YDA9 Chiều dài 3.01 inch bằng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE7GKG phần: 5YDA9
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
€125.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Loại xi lanhgọn nhẹ
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải88 lb
Max. Sức ép200 psi
núiCơ bản
Chiều dài tổng thể3.01 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng# 10-32 UNF
Que Dia.3 / 16 "
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh1"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép không gỉ
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểQue Dia.cú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5YCJ9 Air Cylinder 2.685 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GFC 5YCJ92.685 "5 / 16 "2"€73.70
SPEEDAIRE 5YCK0 Xi lanh khí Chiều dài 3.685 inch Thép không gỉ | AE7GFD 5YCK03.685 "5 / 16 "3"€77.98
SPEEDAIRE 5YCK1 Xi lanh khí chiều dài 4.685 inch Thép không gỉ | AE7GFE 5YCK14.685 "5 / 16 "4"€77.65
SPEEDAIRE 5YCR3 Xi lanh khí chiều dài 1.815 inch Thép không gỉ | AE7GGB 5YCR31.815 "5 / 16 "1 / 4 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR4 Xi lanh khí chiều dài 2.065 inch Thép không gỉ | AE7GGC 5YCR42.065 "5 / 16 "1 / 2 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR5 Xi lanh khí 2.315 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GGD 5YCR52.315 "5 / 16 "3 / 4 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR6 Xi lanh khí 2.565 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GGE 5YCR62.565 "5 / 16 "1"€72.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YDA9 Chiều dài 3.01 inch bằng thép không gỉ
€125.78 /đơn vị