Speedaire 5yda4 | Xi lanh khí bằng thép không gỉ dài 5.08 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5YDA4 Xi lanh khí Chiều dài 5.08 inch Thép không gỉ | AE7GKD

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YDA4 Chiều dài 5.08 inch bằng thép không gỉ

Trong kho
Mặt hàng: AE7GKD phần: 5YDA4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€218.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại xi lanhgọn nhẹ
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải628 lb
Max. Sức ép200 psi
núiCơ bản
Chiều dài tổng thể5.08 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.1 / 2 "
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh3"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép không gỉ
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểQue Dia.cú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5YCL6 Xi lanh khí 1.325 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GFQ 5YCL61.325 "3 / 4 "1 / 4 "€116.31
SPEEDAIRE 5YCL8 Xi lanh khí 1.825 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GFR 5YCL81.825 "3 / 4 "3 / 4 "€116.31
SPEEDAIRE 5YCN1 Xi lanh khí chiều dài 4.075 inch Thép không gỉ | AE7GFT 5YCN14.075 "3 / 4 "3"€135.78
SPEEDAIRE 5YCN2 Xi lanh khí Chiều dài 5.075 inch Thép không gỉ | AE7GFU 5YCN25.075 "3 / 4 "4"€135.78
SPEEDAIRE 5YCU4 Xi lanh khí 2.205 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GGZ 5YCU42.205 "3 / 4 "1 / 4 "€137.04
SPEEDAIRE 5YCU5 Xi lanh khí 2.455 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GHA 5YCU52.455 "3 / 4 "1 / 2 "€137.04
SPEEDAIRE 5YCU6 Xi lanh khí 2.705 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GHB 5YCU62.705 "3 / 4 "3 / 4 "€137.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YDA4 Chiều dài 5.08 inch bằng thép không gỉ
€218.54 /đơn vị