Speedaire 5ycy6 | Xi lanh khí dài 2.26 inch bằng thép không gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5YCY6 Xi lanh khí chiều dài 2.26 inch Thép không gỉ | AE7GJK

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YCY6 Chiều dài 2.26 inch bằng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE7GJK phần: 5YCY6
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
€129.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1-1 / 16 "
Loại xi lanhgọn nhẹ
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải177 lb
Max. Sức ép200 psi
núiCơ bản
Chiều dài tổng thể2.26 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.1 / 4 "
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép không gỉ
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xi lanhChiều dài tổng thểQue Dia.cú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5YCK3 Xi lanh khí Chiều dài 1.50 inch Thép không gỉ | AE7GFG 5YCK3gọn nhẹ1.5 "1 / 2 "1 / 2 "€85.97
SPEEDAIRE 5YCK5 Xi lanh khí 1-1 / 16 Inch Đường kính 1 inch | AE7GFH 5YCK5Tròn nhỏ gọn2"1 / 2 "1"€85.97
SPEEDAIRE 5YCK8 Xi lanh khí 5 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GFJ 5YCK8gọn nhẹ5"1 / 2 "4"€102.83
SPEEDAIRE 5YCT0 Xi lanh khí 2.13 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GGJ 5YCT0gọn nhẹ2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT1 Xi lanh khí Chiều dài 2.38 inch Thép không gỉ | AE7GGK 5YCT1gọn nhẹ2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT2 Xi lanh khí 2.63 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GGL 5YCT2gọn nhẹ2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT3 Xi lanh khí 2.88 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GGM 5YCT3gọn nhẹ2.88 "1 / 2 "1"€93.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YCY6 Chiều dài 2.26 inch bằng thép không gỉ
€129.57 /đơn vị