Speedaire 5ycp6 | Xi lanh khí dài 5.375 inch bằng thép không gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5YCP6 Xi lanh khí 5.375 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GGA

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YCP6 Chiều dài 5.375 inch Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE7GGA phần: 5YCP6
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
€208.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.3"
Loại xi lanhgọn nhẹ
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải1,413 lb
Max. Sức ép200 psi
núiCơ bản
Chiều dài tổng thể5.375 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.7 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh0.73 "
Kích thước chỉ thanh5/8 "-18 Nữ
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh4"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép không gỉ
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.61
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5YCP4 Xi lanh khí chiều dài 3.375 inch Thép không gỉ | AE7GFZ 5YCP43.375 "2"€186.47
SPEEDAIRE 5YCV8 Xi lanh khí 2.505 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GHN 5YCV82.505 "1 / 4 "€215.21
SPEEDAIRE 5YCV9 Air Cylinder 2.755 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GHP 5YCV92.755 "1 / 2 "€215.21
SPEEDAIRE 5YCW0 Xi lanh khí 35 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GHQ 5YCW035 "3 / 4 "€215.21
SPEEDAIRE 5YCW1 Xi lanh khí 3.255 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GHR 5YCW13.255 "1"€215.21
SPEEDAIRE 5YCW2 Xi lanh khí 4.255 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GHT 5YCW24.255 "2"€218.28
SPEEDAIRE 5YCW3 Xi lanh khí 5.255 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GHU 5YCW35.255 "3"€238.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YCP6 Chiều dài 5.375 inch Thép không gỉ
€208.98 /đơn vị