Speedaire 5yaz8 | Xi lanh khí tác động kép dài 13.75 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xylanh không khí SPEEDAIRE 5YAZ8 Tác động kép Chiều dài 13.75 inch | AE7GBY

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YAZ8 Đôi có chiều dài 13.75 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7GBY phần: 5YAZ8
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
€497.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.1.125 "
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcBạc và Đen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải149 lb
Max. Sức ép150 psi
núiNhấn vào dưới cùng
Chiều dài tổng thể13.75 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.5 / 16 "
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh10 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5VEA8 Nfpa Chiều dài 8.75 inch Nhôm | AE6VHW 5VEA88.75 "5"€344.54
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5VEA9 Tác động kép Chiều dài 9.75 inch | AE6VHX 5VEA99.75 "6"€403.92
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VEC1 Tác động kép Chiều dài 11.75 inch | AE6VHY 5VEC111.75 "8"€403.92
SPEEDAIRE 5YAY9 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 4.75 inch | AE7GBT 5 THÁNG 94.75 "1"€452.26
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5YAZ1 tác động kép Chiều dài 6.75 inch | AE7GBU 5YAZ16.75 "3"€452.26
SPEEDAIRE 5YAZ2 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 7.75 inch | AE7GBV 5YAZ27.75 "4"€452.26
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5YAZ3 Tác động kép Chiều dài 8.75 inch | AE7GBW 5YAZ38.75 "5"€452.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YAZ8 Đôi có chiều dài 13.75 inch
€497.79 /đơn vị