Speedaire 5vnt8 | Xi lanh khí tác động kép dài 29.6875 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VNT8 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 29.6875 inch | AE6WVB

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VNT8 Đôi có chiều dài 29.6875 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6WVB phần: 5VNT8

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€905.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểanodized nhôm
Đường kính lỗ khoan.3"
Loại đệmĐầu và Mũ
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép150 psi
núiCơ bản
Chủ đề gắn mũi13
Chiều dài tổng thể29.687 "
Vật liệu pistonanodized nhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Đường kính lỗ xoay.0.437 "
Kích thước cổng3 / 8 "
Que Dia.3 / 4 "
Chiều dài chỉ thanh1.5 "
Kích thước chỉ thanh3 / 4 "-10
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh21 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốnganodized nhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.02
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)76.2
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMX3 Tác động kép Chiều dài 9.6875 inch | AE6WLP 5VMX39.687 "1"€530.91
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMX4 Tác động kép Chiều dài 10.1875 inch | AE6WLQ 5VMX410.187 "1.5 "€530.91
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMX5 Tác động kép Chiều dài 10.6875 inch | AE6WLR 5VMX510.687 "2"€530.91
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMX6 Tác động kép Chiều dài 11.1875 inch | AE6WLT 5VMX611.187 "2.5 "€495.63
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMX7 Tác động kép Chiều dài 11.6875 inch | AE6WLU 5VMX711.687 "3"€495.63
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMX9 Tác động kép Chiều dài 12.6875 inch | AE6WLW 5VMX912.687 "4"€530.91
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMY0 Tác động kép Chiều dài 13.6875 inch | AE6WLX 5VMY013.687 "5"€569.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VNT8 Đôi có chiều dài 29.6875 inch
€905.80 /đơn vị