vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VNN1 Xi lanh khí đôi tác động 15.6875 inch Chiều dài | AE6WTM

SPEEDAIRE 5VNN1 Xy lanh khí đôi có chiều dài 15.6875 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6WTM Mẫu: 5VNN1
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
€552.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểanodized nhôm
Đường kính lỗ khoan.2.5 "
Loại đệmĐầu và Mũ
Loại xi lanhTròn
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép150 psi
núiCơ bản
Chiều dài tổng thể15.687 "
Vật liệu pistonanodized nhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng3 / 8 "
Que Dia.3 / 4 "
Chiều dài chỉ thanh1.5 "
Kích thước chỉ thanh3 / 4 "-10
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh7"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốnganodized nhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)39.62
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMU6 Tác động kép Chiều dài 9.6875 inch | AE6WKK 5VMU69.687 "1"€460.56
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMU7 Tác động kép Chiều dài 10.1875 inch | AE6WKL 5VMU710.187 "1.5 "€460.57
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMU8 Tác động kép Chiều dài 10.6875 inch | AE6WKM 5VMU810.687 "2"€460.57
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMU9 Tác động kép Chiều dài 11.1875 inch | AE6WKN 5VMU911.187 "2.5 "€460.56
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMV0 Tác động kép Chiều dài 11.6875 inch | AE6WKP 5VMV011.687 "3"€460.56
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMV1 Tác động kép Chiều dài 12.1875 inch | AE6WKQ 5VMV112.187 "3.5 "€460.57
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMV2 Tác động kép Chiều dài 12.6875 inch | AE6WKR 5VMV212.687 "4"€460.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 5VNN1 Xy lanh khí đôi có chiều dài 15.6875 inch
€552.59 /đơn vị