Speedaire 5vnh2 | Xi lanh khí tác động kép dài 21.1875 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VNH2 Tác động kép Chiều dài 21.1875 inch | AE6WQV

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VNH2 Tác động kép Chiều dài 21.1875 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6WQV phần: 5VNH2
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
€457.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểanodized nhôm
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Loại đệmĐầu và Mũ
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép150 psi
núiCơ bản
Chủ đề gắn mũi1-14
Chiều dài tổng thể21.187 "
Vật liệu pistonanodized nhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Đường kính lỗ xoay.0.312 "
Kích thước cổng1 / 4 "
Que Dia.1 / 2 "
Chiều dài chỉ thanh1.25 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2 "-13
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh14 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốnganodized nhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)54.36
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5VML2 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 8.1875 inch Chiều dài | AE6WHB 5VML28.187 "1"€311.82
Xylanh không khí SPEEDAIRE 5VML3 1-1 / 2 inch Hành trình 8.6875 inch Chiều dài | AE6WHC 5VML38.687 "1.5 "€311.82
SPEEDAIRE 5VML4 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 9.1875 inch Chiều dài | AE6WHD 5VML49.187 "2"€311.82
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VML5 2-1 / 2 inch Hành trình 9.6875 inch Chiều dài | AE6WHE 5VML59.687 "2.5 "€311.82
SPEEDAIRE 5VML6 Xi lanh khí 3 inch Hành trình 10.1875 inch Chiều dài | AE6WHF 5VML610.187 "3"€311.82
SPEEDAIRE 5VML8 Xi lanh khí 4 inch Hành trình 11.1875 inch Chiều dài | AE6WHH 5VML811.187 "4"€311.82
SPEEDAIRE 5VML9 Xi lanh khí 5 inch Hành trình 12.1875 inch Chiều dài | AE6WHJ 5VML912.187 "5"€342.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VNH2 Tác động kép Chiều dài 21.1875 inch
€457.33 /đơn vị