Speedaire 5vna6 | Xi lanh khí 5 inch Hành trình dài 18.375 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VNA6 Xi lanh khí 5 inch Hành trình 18.375 inch Chiều dài | AE6WNJ

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VNA6 Hành trình 5 inch Chiều dài 18.375 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6WNJ phần: 5VNA6
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
€767.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểanodized nhôm
Đường kính lỗ khoan.4"
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép150 psi
núiCơ bản
Chủ đề gắn mũi13
Chiều dài tổng thể18.375 "
Vật liệu pistonanodized nhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Đường kính lỗ xoay.0.5 "
Kích thước cổng1 / 2 "
Que Dia.1"
Chiều dài chỉ thanh1.875 "
Kích thước chỉ thanh1 "-14
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh4"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốnganodized nhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.91
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5VNA0 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 15.375 inch | AE6WNC 5VNA015.375 "1"€767.59
SPEEDAIRE 5VNA1 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 15.875 inch Chiều dài | AE6WND 5VNA115.875 "1.5 "€125.24
SPEEDAIRE 5VNA8 Xi lanh khí 7 inch Hành trình 20.375 inch Chiều dài | AE6WNL 5VNA820.375 "6"€815.55
SPEEDAIRE 5VNA9 Xi lanh khí 8 inch Hành trình 21.375 inch Chiều dài | AE6WNM 5VNA921.375 "7"€815.55
SPEEDAIRE 5VNC0 Xi lanh khí 9 inch Hành trình 22.375 inch Chiều dài | AE6WNN 5VNC022.375 "8"€815.55
SPEEDAIRE 5VNC1 Xi lanh khí 10 inch Hành trình 23.375 inch Chiều dài | AE6WNP 5VNC123.38 "9"€869.93
SPEEDAIRE 5VNC2 Xi lanh khí 11 inch Hành trình 24.375 inch Chiều dài | AE6WNQ 5VNC224.375 "10 "€869.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VNA6 Hành trình 5 inch Chiều dài 18.375 inch
€767.59 /đơn vị