vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VMU3 Air Cylinder Double Acting 29.1875 Inch Length | AE6WKG

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VMU3 Tác động kép Chiều dài 29.1875 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6WKG phần: 5VMU3
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
€600.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểanodized nhôm
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép150 psi
núiCơ bản
Chủ đề gắn mũi1-14
Chiều dài tổng thể29.187 "
Vật liệu pistonanodized nhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Đường kính lỗ xoay.0.312 "
Kích thước cổng1 / 4 "
Que Dia.0.625 "
Chiều dài chỉ thanh1.25 "
Kích thước chỉ thanh5 / 8 "-11
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh22 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốnganodized nhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)76.2
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMP9 Tác động kép Chiều dài 8.1875 inch | AE6WJF 5VMP98.187 "1"€387.00
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5VMR0 Tác động kép Chiều dài 8.6875 inch | AE6WJG 5VMR08.687 "1.5 "€387.00
SPEEDAIRE 5VMR1 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 9.1875 inch Chiều dài | AE6WJH 5VMR19.187 "2"€387.00
SPEEDAIRE 5VMR2 Xi lanh khí 3 inch Hành trình 9.6875 inch Chiều dài | AE6WJJ 5VMR29.687 "2.5 "€387.00
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMR3 Tác động kép Chiều dài 10.1875 inch | AE6WJK 5VMR310.187 "3"€387.00
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMR4 Tác động kép Chiều dài 10.6875 inch | AE6WJL 5VMR410.687 "3.5 "€387.00
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VMR5 Tác động kép Chiều dài 11.1875 inch | AE6WJM 5VMR511.187 "4"€387.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VMU3 Tác động kép Chiều dài 29.1875 inch
€600.48 /đơn vị