Speedaire 5vmc6 | Xi lanh khí 80mm Đường kính 250mm Hành trình | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VMC6 Xi lanh khí 80mm Đường kính 250mm | AE6WDU

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VMC6 Đường kính 80mm Hành trình 250mm

Trong kho
Khoản mục: AE6WDU phần: 5VMC6
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
€455.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.80mm
Loại đệmĐầu và Mũ
Loại xi lanhTiêu chuẩn ISO nhỏ
Vật liệu nắp cuốianodized nhôm
Piston từ tính
Max. Sức ép145 psi
núiISOMX0
Chiều dài tổng thể464mm
Vật liệu pistonPOM
Vật liệu thanh pistonVỏ mạ Chrome bằng thép cứng
Kích thước cổng3 / 8 "
Que Dia.25mm
Chiều dài chỉ thanh40mm
Kích thước chỉ thanhM20 x 1.5 "
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh250mm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 176 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.41
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)46.99
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8412310080
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5VMC2 Xi lanh khí 80mm Đường kính 50mm Đường kính 264mm L | AE6WDP 5VMC2264mm50mm€404.04
SPEEDAIRE 5VMC3 Air Cylinder 80mm Đường kính 100mm | AE6WDQ 5VMC3314mm100mm€404.04
SPEEDAIRE 5VMC4 Air Cylinder 80mm Đường kính 160mm | AE6WDR 5VMC4374mm160mm€448.01
SPEEDAIRE 5VMC5 Xi lanh khí 80mm Đường kính 200mm Đường kính | AE6WDT 5VMC5414mm200mm€448.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VMC6 Đường kính 80mm Hành trình 250mm
€455.33 /đơn vị