vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VMA6 Xi lanh khí 63mm Đường kính 80mm Hành trình 270mm L | AE6WDH

SPEEDAIRE 5VMA6 Xy lanh khí Đường kính 63mm Đường kính 80mm Hành trình 270mm L

Trong kho
Khoản mục: AE6WDH phần: 5VMA6
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
€306.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.63mm
Loại đệmĐầu và Mũ
Loại xi lanhTiêu chuẩn ISO nhỏ
Vật liệu nắp cuốianodized nhôm
Piston từ tính
Max. Sức ép145 psi
núiISOMX0
Chiều dài tổng thể270mm
Vật liệu pistonPOM
Vật liệu thanh pistonVỏ mạ Chrome bằng thép cứng
Kích thước cổng3 / 8 "
Que Dia.20mm
Chiều dài chỉ thanh32mm
Kích thước chỉ thanhM16 x 1.5 "
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh80mm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 176 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5VMA4 Xi lanh khí 63mm Đường kính 25mm Hành trình 215mm L | AE6WDF 5VMA4215mm25mm€287.42
SPEEDAIRE 5VMA5 Xi lanh khí 63mm Đường kính 50mm Đường kính 240mm L | AE6WDG 5VMA5240mm50mm€287.41
SPEEDAIRE 5VMA7 Xi lanh khí 63mm Đường kính 100mm | AE6WDJ 5VMA7290mm100mm€306.35
SPEEDAIRE 5VMA8 Xi lanh khí 63mm Đường kính 125mm | AE6WDK 5VMA8315mm125mm€306.01
SPEEDAIRE 5VMA9 Xi lanh khí 63mm Đường kính 160mm | AE6WDL 5VMA9350mm160mm€339.11
SPEEDAIRE 5VMC0 Xy lanh khí 63mm Đường kính 200mm | AE6WDM 5VMC0390mm200mm€339.11
SPEEDAIRE 5VMC1 Xi lanh khí 63mm Đường kính 250mm | AE6WDN 5VMC1440mm250mm€345.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 5VMA6 Xy lanh khí Đường kính 63mm Đường kính 80mm Hành trình 270mm L
€306.35 /đơn vị