vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VMA3 Xi lanh khí 50mm Đường kính 250mm | AE6WDE

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VMA3 Đường kính 50mm Hành trình 250mm

Trong kho
Khoản mục: AE6WDE phần: 5VMA3
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
€316.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.50mm
Loại xi lanhTiêu chuẩn ISO nhỏ
Vật liệu nắp cuốianodized nhôm
Piston từ tính
Max. Sức ép145 psi
núiISOMX0
Chiều dài tổng thể425mm
Vật liệu pistonPOM
Vật liệu thanh pistonVỏ mạ Chrome bằng thép cứng
Kích thước cổng1 / 4 "
Que Dia.20mm
Chiều dài chỉ thanh32mm
Kích thước chỉ thanhM16 x 1.5 "
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh250mm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 176 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.39
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8412310080
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5VLZ6 Xi lanh khí 50mm Đường kính 25mm Hành trình 200mm L | AE6WCM 5VLZ6200mm25mm€265.41
SPEEDAIRE 5VLZ7 Xi lanh khí 50mm Đường kính 50mm Hành trình 225mm L | AE6WCN 5VLZ7225mm50mm€265.40
SPEEDAIRE 5VLZ8 Xi lanh khí 50mm Đường kính 80mm Hành trình 255mm L | AE6WCP 5VLZ8255mm80mm€277.84
SPEEDAIRE 5VLZ9 Xi lanh khí 50mm Đường kính 100mm | AE6WCQ 5VLZ9275mm100mm€277.84
SPEEDAIRE 5VMA0 Xi lanh khí 50mm Đường kính 125mm | AE6WDB 5VMA0300mm125mm€280.68
SPEEDAIRE 5VMA1 Xi lanh khí 50mm Đường kính 160mm | AE6WDC 5VMA1335mm160mm€310.72
SPEEDAIRE 5VMA2 Xi lanh khí 50mm Đường kính 200mm | AE6WDD 5VMA2375mm200mm€310.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VMA3 Đường kính 50mm Hành trình 250mm
€316.92 /đơn vị