Speedaire 5vec9 | Xi lanh khí tác động kép dài 12.50 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VEC9 Tác động kép Chiều dài 12.50 inch | AE6VJC

SPEEDAIRE 5VEC9 Xy lanh khí đôi chiều dài 12.50 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6VJC phần: 5VEC9
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
€675.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcBạc và Đen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải785 lb
Max. Sức ép250 psi
núiNhấn vào dưới cùng
Chiều dài tổng thể12.5 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh7"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngNhôm
UPC190735659304

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.02
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VED0 Tác động kép Chiều dài 13.50 inch | AE6VJD 5 VED013.5 "8"€676.75
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VED1 Tác động kép Chiều dài 14.50 inch | AE6VJE 5 VED114.5 "9"€676.75
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VED2 Tác động kép Chiều dài 15.50 inch | AE6VJF 5 VED215.5 "10 "€676.75
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VED3 Tác động kép Chiều dài 16.50 inch | AE6VJG 5 VED316.5 "11 "€707.46
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VED4 Tác động kép Chiều dài 17.50 inch | AE6VJH 5 VED417.5 "12 "€707.46
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VED5 Tác động kép Chiều dài 18.50 inch | AE6VJJ 5 VED518.5 "13 "€707.46
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5YCA9 Tác dụng kép Chiều dài 8.50 inch | AE7GDZ 5YCA98.5 "3"€717.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 5VEC9 Xy lanh khí đôi chiều dài 12.50 inch
€675.15 /đơn vị