Speedaire 5vap6 | Air Cylindr Universal Thép có chiều dài 27.875 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VAP6 Air Cylindr Universal 27.875 inch Chiều dài thép | AE6UQD

SPEEDAIRE 5VAP6 Xi lanh khí phổ quát 27.875 inch Chiều dài thép

Trong kho
Khoản mục: AE6UQD phần: 5VAP6
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
€794.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiThép
Kết thúcĐen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải441 lb
Max. Sức ép250 psi
núiphổ cập
Chiều dài tổng thể27.875 "
Vật liệu pistonThép
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2 "-20
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh22.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngThép
UPC190735654194

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.81
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhVật liệu ốngGiá cả
SPEEDAIRE 5VAF2 Air Cylinder Universal 5.875 inch Thép dài | AE6UMG 5VAF25.875 "1 / 2 "Nhôm€395.42
SPEEDAIRE 5VAF3 Air Cylinder Universal 6.875 inch Chiều dài thép | AE6UMH 5VAF36.875 "1.5 "Nhôm€397.40
SPEEDAIRE 5VAF4 Air Cylinder Universal 7.875 inch Chiều dài thép | AE6UMJ 5VAF47.875 "2.5 "Nhôm€395.42
SPEEDAIRE 5VAF5 Air Cylinder Universal 8.875 inch Chiều dài thép | AE6UMK 5VAF58.875 "3.5 "Nhôm€381.74
SPEEDAIRE 5VAF6 Air Cylinder Universal 9.875 inch Chiều dài thép | AE6UML 5VAF69.88 "4.5 "Nhôm€381.77
SPEEDAIRE 5VAF7 Air Cylindr Universal 10.875 inch Chiều dài thép | AE6UMM 5VAF710.875 "5.5 "Nhôm€395.42
SPEEDAIRE 5VAK5 Air Cylindr Universal 11.375 inch Thép chiều dài | AE6UNV 5VAK511.375 "6"Thép€618.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 5VAP6 Xi lanh khí phổ quát 27.875 inch Chiều dài thép
€794.31 /đơn vị