Speedaire 5vag9 | Xi lanh khí tác động kép Nfpa Chiều dài 11 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VAG9 Xi lanh khí đôi tác động Nfpa Chiều dài 11 inch | AE6UNA

SPEEDAIRE 5VAG9 Xi lanh khí đôi Nfpa Chiều dài 11 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6UNA phần: 5VAG9
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
€443.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép
Đường kính lỗ khoan.2.5 "
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiThép
Kết thúcĐen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải1,227 lb
Max. Sức ép250 psi
núiphổ cập
Chiều dài tổng thể11 "
Vật liệu pistonThép
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2 "-20
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh5.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngThép
UPC190735653623

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.91
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VAG4 Double Acting Nfpa Chiều dài 6 inch | AE6UMV 5VAG46"1 / 2 "€468.76
SPEEDAIRE 5VAG5 Xi lanh khí đôi tác động Nfpa Chiều dài 7 inch | AE6UMW 5VAG57"1.5 "€452.58
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VAG6 Tác động kép Nfpa Chiều dài 8 inch | AE6UMX 5VAG68"2.5 "€454.83
Xylanh không khí SPEEDAIRE 5VAG7 Double Acting Nfpa Chiều dài 9 inch | AE6UMY 5VAG79"3.5 "€452.58
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VAG8 Tác động kép Nfpa Chiều dài 10 inch | AE6UMZ 5VAG810 "4.5 "€454.83
SPEEDAIRE 5VCA3 Air Cylinder Universal 11.50 inch Chiều dài thép | AE6UWT 5VCA311.5 "6"€702.36
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5VCA4 tác động kép Nfpa Chiều dài 12 inch | AE6UWU 5VCA412 "6.5 "€702.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 5VAG9 Xi lanh khí đôi Nfpa Chiều dài 11 inch
€443.28 /đơn vị