Speedaire 5uzg1 | Xi lanh khí 28-1/2 inch Hành trình dài 34 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5UZG1 Xi lanh khí 28-1 / 2 inch Hành trình 34 inch Chiều dài | AE6UAA

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5UZG1 Hành trình 28-1 / 2 inch Chiều dài 34 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6UAA phần: 5UZG1
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
€680.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.2.5 "
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcBạc và Đen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải1,227 lb
Max. Sức ép250 psi
núiNut bên hông / tay áo
Chiều dài tổng thể34 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2 "-20
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh28.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.88
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đệmVật liệu nắp cuốiKết thúcTối đa TảiChiều dài tổng thểVật liệu pistoncú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 4MU36 Xi lanh khí 2-1 / 2 inch Đường kính 1 inch | AD8UVH 4 triệuU36Không áp dụngThépĐen1,227 lb6.5 "Thép1"€425.76
SPEEDAIRE 4MU37 Xi lanh khí 2-1 / 2 Inch Đường kính 2 inch | AD8UVJ 4 triệuU37Không áp dụngThépĐen1,227 lb7.5 "Thép2"€440.21
SPEEDAIRE 4MU38 Xi lanh khí 2-1 / 2 inch Hành trình khoan 3 inch | AD8UVK 4 triệuU38Không áp dụngThépĐen1,227 lb8.5 "Thép3"€454.52
SPEEDAIRE 4MU39 Xi lanh khí 2-1 / 2 inch Hành trình khoan 4 inch | AD8UVL 4 triệuU39Không áp dụngThépĐen1,227 lb9.5 "Thép4"€468.84
SPEEDAIRE 4MU40 Xi lanh khí 2-1 / 2 inch Hành trình khoan 5 inch | AD8UVM 4 triệuU40Không áp dụngThépĐen1,227 lb10.5 "Thép5"€483.20
SPEEDAIRE 4MU41 Xi lanh khí 2-1 / 2 Inch Hành trình 6 inch | AD8UVN 4 triệuU41Không áp dụngThépĐen1,227 lb11.5 "Thép6"€497.58
SPEEDAIRE 4MU42 Xi lanh khí 2-1 / 2 inch Hành trình khoan 8 inch | AD8UVP 4 triệuU42Điều chỉnhThépĐen1,227 lb13.5 "Thép8"€718.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5UZG1 Hành trình 28-1 / 2 inch Chiều dài 34 inch
€680.18 /đơn vị