Speedaire 5uyw2 | Xi lanh khí 13-1/2 inch Hành trình dài 18.875 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5UYW2 Xi lanh khí 13-1 / 2 inch Chiều dài 18.875 inch | AE6TUP

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5UYW2 13-1 / 2 inch Chiều dài 18.875 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6TUP phần: 5UYW2
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
€491.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcBạc và Đen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải785 lb
Max. Sức ép250 psi
núiNut bên hông / tay áo
Chiều dài tổng thể18.875 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2 "-20
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh13.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đệmVật liệu nắp cuốiKết thúcPiston từ tínhChiều dài tổng thểVật liệu pistoncú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 4MU28 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 6.375 inch Chiều dài | AD8UUZ 4 triệuU28Không áp dụngThépĐenKhông6.375 "Thép1"€395.02
SPEEDAIRE 4MU29 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 7.375 inch Chiều dài | AD8UVA 4 triệuU29Không áp dụngThépĐenKhông7.375 "Thép2"€409.97
SPEEDAIRE 4MU30 Xi lanh khí 3 inch Hành trình 8.375 inch Chiều dài | AD8UVB 4 triệuU30Không áp dụngThépĐenKhông8.375 "Thép3"€423.37
SPEEDAIRE 4MU31 Xi lanh khí 4 inch Hành trình 9.375 inch Chiều dài | AD8UVC 4 triệuU31Không áp dụngThépĐenKhông9.375 "Thép4"€436.79
SPEEDAIRE 4MU32 Xi lanh khí 5 inch Hành trình 10.375 inch Chiều dài | AD8UVD 4 triệuU32Không áp dụngThépĐenKhông10.375 "Thép5"€400.85
SPEEDAIRE 4MU33 Xi lanh khí 6 inch Hành trình 11.375 inch Chiều dài | AD8UVE 4 triệuU33Không áp dụngThépĐenKhông11.375 "Thép6"€463.55
SPEEDAIRE 4MU34 Xi lanh khí 2 inch Đường kính 8 inch | AD8UVF 4 triệuU34Điều chỉnhThépĐenKhông13.375 "Thép8"€682.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5UYW2 13-1 / 2 inch Chiều dài 18.875 inch
€491.65 /đơn vị