Speedaire 5tea1 | Xi lanh khí 3-1/4 inch Đường kính 3 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5TEA1 Xi lanh khí 3-1 / 4 inch Hành trình khoan 3 inch | AE6JZJ

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5TEA1 Đường kính 3-1/4 inch Đường kính 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6JZJ phần: 5TEA1
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
€433.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.3.25 "
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcBạc và Đen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải1,227 lb
Max. Sức ép250 psi
núiNut bên hông / tay áo
Chiều dài tổng thể9.75 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng3 / 8 "NPT
Que Dia.1"
Chiều dài chỉ thanh1.125 "
Kích thước chỉ thanh3 / 4 "-16
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh3"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu ốngLoại đệmVật liệu nắp cuốiKết thúcTối đa TảiChiều dài tổng thểVật liệu pistoncú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 4MU44 Xi lanh không khí 3-1 / 4 inch Đường kính 2 inch | AD8UVR 4 triệuU44Thép mạ ChromeKhông áp dụngThépĐen2,075 lb8.75 "Thép2"€543.14
SPEEDAIRE 4MU45 Xi lanh không khí 3-1 / 4 inch Hành trình khoan 4 inch | AD8UVT 4 triệuU45Thép mạ ChromeKhông áp dụngThépĐen2,075 lb10.75 "Thép4"€575.20
SPEEDAIRE 4MU46 Xi lanh không khí 3-1 / 4 inch Hành trình khoan 6 inch | AD8UVU 4 triệuU46Thép mạ ChromeKhông áp dụngThépĐen2,075 lb12.75 "Thép6"€607.22
SPEEDAIRE 4MU47 Xi lanh không khí 3-1 / 4 inch Hành trình khoan 8 inch | AD8UVV 4 triệuU47Thép mạ ChromeĐiều chỉnhThépĐen2,075 lb14.75 "Thép8"€875.07
SPEEDAIRE 4MU48 Xi lanh khí 10 inch Hành trình 16-3 / 4 inch Chiều dài | AD8UVW 4 triệuU48Thép mạ ChromeĐiều chỉnhThépĐen2,075 lb16.75 "Thép10 "€907.16
SPEEDAIRE 5TDZ8 Xi lanh khí 3-1 / 4 inch Đường kính 1 inch | AE6JXB 5TDZ8Nhôm-NhômBạc và Đen1,227 lb7.75 "Nhôm1"€425.85
SPEEDAIRE 5TDZ9 Xi lanh khí 1-1 / 2 Inch Chiều dài 8-1 / 4 inch | AE6JXC 5TDZ9Nhôm-NhômBạc và Đen1,227 lb8.25 "Nhôm1.5 "€425.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5TEA1 Đường kính 3-1/4 inch Đường kính 3 inch
€433.86 /đơn vị