Speedaire 5pdx3 | Xi lanh khí tác động kép dài 36.44 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh khí SPEEDAIRE 5PDX3 Tác động kép Chiều dài 36.44 inch | AE6ARZ

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5PDX3 Tác động kép Chiều dài 36.44 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6ARZ phần: 5PDX3
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
€1,052.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.1.25 "
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhKhông que
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tính
Tối đa Tải144 lb
Max. Sức ép116 psi
núiNắp kết thúc được khai thác
Chiều dài tổng thể36.44 "
Vật liệu pistoncó từ tính
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh27 "
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 176 độ F
Vật liệu ốngNhôm
UPC190735633687

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.49
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5PDX4 Tác động kép Chiều dài 39.44 inch | AE6ATA 5PDX439.44 "30 "€1,106.46
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5PDX6 Tác động kép Chiều dài 45.44 inch | AE6ATB 5PDX645.44 "36 "€1,215.26
SPEEDAIRE 5PDX7 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 48.44 inch | AE6ATC 5PDX748.44 "39 "€1,251.51
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5PDX8 Tác động kép Chiều dài 51.44 inch | AE6ATD 5PDX851.44 "42 "€1,305.14
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5PDX9 Tác động kép Chiều dài 54.44 inch | AE6ATE 5PDX954.44 "45 "€1,358.75
SPEEDAIRE 5PDY0 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 57.44 inch | AE6ATF 5PDY057.44 "48 "€1,412.36
SPEEDAIRE 5PDY1 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 60.44 inch | AE6ATG 5PDY160.44 "51 "€1,465.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5PDX3 Tác động kép Chiều dài 36.44 inch
€1,052.05 /đơn vị