Speedaire 5pdv7 | Xi lanh khí tác động kép dài 34.88 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh khí SPEEDAIRE 5PDV7 Tác động kép Chiều dài 34.88 inch | AE6ARH

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5PDV7 Đôi có chiều dài 34.88 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6ARH phần: 5PDV7
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
€738.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.1"
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhKhông que
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tính
Tối đa Tải88 lb
Max. Sức ép116 psi
núiNắp kết thúc được khai thác
Chiều dài tổng thể34.88 "
Vật liệu pistoncó từ tính
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh27 "
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 176 độ F
Vật liệu ốngNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.22
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5PDV8 Tác động kép Chiều dài 37.88 inch | AE6ARJ 5PDV837.88 "30 "€738.36
Xylanh không khí SPEEDAIRE 5PDV9 Tác động kép Chiều dài 40.88 inch | AE6ARK 5PDV940.88 "33 "€738.36
SPEEDAIRE 5PDW0 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 43.88 inch | AE6ARL 5PDW043.88 "36 "€902.12
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5PDW1 Tác động kép Chiều dài 46.88 inch | AE6ARM 5PDW146.88 "39 "€902.12
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5PDW2 Tác dụng kép Chiều dài 49.88 inch | AE6ARN 5PDW249.88 "42 "€902.12
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5PDW3 Tác động kép Chiều dài 52.88 inch | AE6ARP 5PDW352.88 "45 "€902.12
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5PDW4 Tác động kép Chiều dài 55.88 inch | AE6ARQ 5PDW455.88 "48 "€934.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5PDV7 Đôi có chiều dài 34.88 inch
€738.36 /đơn vị