Speedaire 5mmg0 | Xi lanh khí 7/16 inch có đường kính 4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5MMG0 Xi lanh khí 7/16 inch Bore 4 inch Stroke | AE4RMN

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5MMG0 Đường kính 7/16 inch Đường kính 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4RMN phần: 5MMG0
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
€50.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.7 / 16 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi7 / 16 "-20
Chiều dài tổng thể6.62 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng# 10-32 UNF
Que Dia.3 / 16 "
Chiều dài chỉ thanh1 / 2 "
Kích thước chỉ thanh# 10-32 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh4"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5MMF5 Xi lanh khí 1/2 inch Hành trình 3.12 inch Chiều dài | AE4RMH 5MMF53.12 "1 / 2 "€36.12
Xylanh không khí SPEEDAIRE 5MMF7 1-1 / 2 inch Hành trình 4.12 inch Chiều dài | AE4RMK 5MMF74.12 "1.5 "€40.02
SPEEDAIRE 5MMF9 Xi lanh khí 7/16 inch Bore 3 inch Stroke | AE4RMM 5MMF95.62 "3"€45.48
SPEEDAIRE 5MMG1 Xi lanh khí 7/16 inch Đường kính 5 inch | AE4RMP 5MMG17.62 "5"€52.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5MMG0 Đường kính 7/16 inch Đường kính 4 inch
€50.12 /đơn vị