vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5MME0 Xi lanh không khí 5 inch Stroke Double End | AE4RLT

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5MME0 Đầu đôi đột quỵ 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4RLT phần: 5MME0
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
€124.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiKết thúc đôi
Chủ đề gắn mũi3 / 4 "-16
Chiều dài tổng thể10.5 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.376 "
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.7 / 16 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh7/16 "-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh5"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)3.96
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)3.96
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5MMD6 Xi lanh khí 1 inch hành trình kép đầu cuối | AE4RLP 5mmd6.6.5 "1"€98.77
SPEEDAIRE 5MMD8 Xi lanh khí 3 inch hành trình kép đầu | AE4RLQ 5mmd8.8.5 "3"€112.39
SPEEDAIRE 5MMD9 xi lanh khí 4 inch hành trình kép đầu | AE4RLR 5mmd9.9.5 "4"€107.24
SPEEDAIRE 5MME1 Air Cylinder 11.50 inch Chiều dài thép không gỉ | AE4RLU 5MME111.5 "6"€115.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5MME0 Đầu đôi đột quỵ 5 inch
€124.28 /đơn vị