Speedaire 5mmc7 | Xi lanh khí 4 inch đột quỵ đôi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5MMC7 Xi lanh khí 4 inch hành trình kép đầu | AE4RLE

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5MMC7 4 đầu đột quỵ XNUMX inch

Trong kho
Mục: AE4RLE phần: 5MMC7
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
€63.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiKết thúc đôi
Chủ đề gắn mũi5 / 8 "-18
Chiều dài tổng thể6.3 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.251 "
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.1 / 4 "
Chiều dài chỉ thanh1 / 2 "
Kích thước chỉ thanh1/4 "-28 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh4"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5MMC4 Xi lanh khí 1 inch hành trình kép đầu cuối | AE4RLB 5MMC45.53 "1"€53.59
SPEEDAIRE 5MMC6 Xi lanh khí 3 inch Stroke Double End | AE4RLD 5MMC67.53 "3"€66.05
SPEEDAIRE 5MMC8 Xi lanh khí 5 inch hành trình kép đầu | AE4RLF 5MMC89.53 "5"€74.24
SPEEDAIRE 5MMC9 Xi lanh khí Chiều dài 10.53 inch Thép không gỉ | AE4RLG 5MMC910.53 "6"€70.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5MMC7 4 đầu đột quỵ XNUMX inch
€63.32 /đơn vị