Speedaire 53rg73 | Máy sấy khí hút ẩm, Iso loại 2, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 290 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sấy khí hút ẩm SPEEDAIRE 53RG73, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV

SPEEDAIRE Máy sấy không khí hút ẩm 53RG73, Iso loại 2, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI

Trong kho
Vật phẩm: CU4BVV phần: 53RG73
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
€494.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmáy sấy khí

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Máy sấy khí hút ẩm SPEEDAIRE 53RG77, 2 giai đoạn, Iso loại 2, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT 53RG77€1,206.15
Máy sấy khí hút ẩm SPEEDAIRE 53RG74, Iso Class 2, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG74€590.47
Máy sấy khí hút ẩm SPEEDAIRE 5VC91, Iso Class 3, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW 5VC91€2,066.47
Máy sấy khí hút ẩm SPEEDAIRE 5VC92, Iso Class 3, 1/2 Inch Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5VC92€2,353.79
Máy sấy khí hút ẩm SPEEDAIRE 5VC90, Iso Class 3, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5VC90€1,858.15
Máy sấy khí hút ẩm SPEEDAIRE 5VC89, Iso Class 3, 1/4 Inch Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ 5VC89€483.77
Máy sấy khí hút ẩm SPEEDAIRE 53RG76, 2 giai đoạn, Iso loại 2, 1/4 inch Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWA 53RG76€1,098.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy sấy không khí hút ẩm 53RG73, Iso loại 2, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI
€494.92 /đơn vị