Speedaire 4zm03 | Bộ lọc/bộ điều chỉnh/chất bôi trơn 5 đến 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 4ZM03 Bộ lọc / điều chỉnh / bôi trơn 5 đến 150 Psi | AE2VAD

SPEEDAIRE 4ZM03 Bộ lọc/bộ điều chỉnh/chất bôi trơn 5 đến 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE2VAD phần: 4ZM03
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
€678.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn
Điều chỉnh Phạm vi5 đến 150 psi
Chất liệu bátKim loại với kính nhìn
Kích thước bát32.0 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Cổng đo1 / 4 "NPT
Max. Dòng chảy275 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Số lượng các mảnh3
Chiều cao tổng thể12.45 "
Chiều rộng tổng thể14.75 "
Kích thước đường ống1 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)41.15
Mã HS8481100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
SPEEDAIRE 4ZM01 Bộ lọc / điều chỉnh / bôi trơn 5 đến 150 Psi | AE2VAB 4ZM01€555.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM03 Bộ lọc/bộ điều chỉnh/chất bôi trơn 5 đến 150 Psi
€678.21 /đơn vị