Speedaire 4zl62 | Dầu bôi trơn 1 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dầu nhớt SPEEDAIRE 4ZL62 1 1/2 In | AE2UQK

SPEEDAIRE Chất bôi trơn 4ZL62 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE2UQK phần: 4ZL62
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
€195.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDầu nhớt
Loại điều chỉnhCái vặn vít
Vật liệu cơ thểNhôm
Chất liệu bátKim loại w / Kính ngắm
Kích thước bát32.0 oz.
DomeRed 360 Sight / feed, nơi phân phối 10 đến 15% giọt dầu có thể nhìn thấy được
Chiều cao12.45 "
Max. Dòng chảy275 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 F
NPT11 / 2 "
Chiều cao tổng thể12.45 "
Chiều dài tổng thể4.32 "
Chiều rộng tổng thể4.5 "
Chạy ống (Ft.)50
Kích thước đường ống1-1 / 2 "NPT
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)37.59
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8479899899
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyNPTChiều cao tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
SPEEDAIRE 4ZL58 Bôi Trơn 3/4 Trong | AE2UQF 4ZL58160 cfm3 / 4 "12.45 "3 / 4 "NPT€199.33
Xịt bôi trơn SPEEDAIRE 4ZL59 3/4 In | AE2UQG 4ZL59160 cfm3 / 4 "12.43 "3 / 4 "NPT€198.94
SPEEDAIRE 4ZL60 Bôi Trơn 1 Trong | AE2UQH 4ZL60275 cfm1"12.45 "1 "NPT€213.37
Xịt bôi trơn SPEEDAIRE 4ZL61 1 trong | AE2UQJ 4ZL61275 cfm1"12.45 "1 "NPT€266.16
Phun sương bôi trơn SPEEDAIRE 4ZL63 | AE2UQL 4ZL63275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT€356.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Chất bôi trơn 4ZL62 1 1/2 In
€195.75 /đơn vị