Speedaire 4zl49 | Bộ lọc khí nén 250 Psi Chiều rộng 3.15 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL49 250 Psi Chiều rộng 3.15 inch | AE2UPW

SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén 4ZL49 Chiều rộng 250 Psi 3.15 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2UPW phần: 4ZL49
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
€163.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátKim loại với Sight Gauge
Kích thước bát7 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngKhí nén
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy140 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Chiều cao tổng thể7.95 "
Chiều rộng tổng thể3.15 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn
UPC190735631560

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)29.46
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8421398090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChất liệu bátLoại cốngChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngBộ lọc truyền thôngXếp hạng bộ lọcMax. Dòng chảyGiá cả
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 20Z890 235 Psi Chiều rộng 5.5 inch | AB6DAA 20Z89038.5 "Nhôm-5.5 "3 "NPTThan hoạt tính0.01 micron1117 cfm€2,076.44
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 20Z891 235 Psi Chiều rộng 5.5 inch | AB6DAB 20Z89138.5 "NhômTự động5.5 "3 "NPTKính siêu nhỏ5 micron1117 cfm€2,110.45
Bộ lọc không khí SPEEDAIRE 20Z892 Mục đích chung 3 Inch | AB6DAC 20Z89238.5 "NhômTự động5.5 "3 "NPTKính vi1 micron1117 cfm€2,144.45
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 20Z894 235 Psi Chiều rộng 5.5 inch | AB6DAE 20Z89444 "Nhôm-5.5 "3 "NPTThan hoạt tính0.01 micron1350 cfm€2,341.50
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 20Z895 235 Psi Chiều rộng 5.5 inch | AB6DAF 20Z89544 "NhômTự động5.5 "3 "NPTKính siêu nhỏ5 micron1350 cfm€2,380.14
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 20Z896 235 Psi Chiều rộng 5.5 inch | AB6DAG 20Z89644 "NhômTự động5.5 "3 "NPTKính siêu nhỏ1 micron1350 cfm€2,341.50
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL47 250 Psi Chiều rộng 3.15 inch | AE2UPU 4ZL477.95 "Kim loại với Sight GaugeHướng dẫn sử dụng3.15 "3 / 8 "NPTKhí nén5 micron112 cfm€189.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén 4ZL49 Chiều rộng 250 Psi 3.15 inch
€163.56 /đơn vị