Speedaire 4zl41 | Bộ lọc khí nén 250 Psi Chiều rộng 2.68 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL41 250 Psi Chiều rộng 2.68 inch | AE2UPM

SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén 4ZL41 Chiều rộng 250 Psi 2.68 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2UPM phần: 4ZL41
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
€69.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátKim loại với Sight Gauge
Kích thước bát3.5 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngKhí nén
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy69 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Chiều cao tổng thể7.15 "
Chiều rộng tổng thể2.68 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyTrung cấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)26.16
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8421398090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bátMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL37 250 Psi Chiều rộng 2.68 inch | AE2UPH 4ZL37Kim loại với Sight Gauge53 cfm250 psi175 độ F1 / 4 "NPT€62.20
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL38 150 Psi Chiều rộng 2.68 inch | AE2UPJ 4ZL38Polycarbonate với bảo vệ53 cfm150 psi125 độ F1 / 4 "NPT€61.14
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL39 250 Psi Chiều rộng 2.68 inch | AE2UPK 4ZL39Kim loại với Sight Gauge65 cfm250 psi175 độ F3 / 8 "NPT€70.52
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL40 150 Psi Chiều rộng 2.68 inch | AE2UPL 4ZL40Polycarbonate với bảo vệ65 cfm150 psi125 độ F3 / 8 "NPT€68.53
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL42 150 Psi Chiều rộng 2.68 inch | AE2UPN 4ZL42Polycarbonate với bảo vệ69 cfm150 psi125 độ F1 / 2 "NPT€66.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén 4ZL41 Chiều rộng 250 Psi 2.68 inch
€69.67 /đơn vị