Speedaire 4zl35 | Bộ Lọc Hợp Nhất 1/2 Inch Npt 21 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL35 1/2 inch Npt 21 Cfm | AE2UPF

SPEEDAIRE Bộ lọc kết hợp 4ZL35 1/2 inch Npt 21 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AE2UPF phần: 4ZL35
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
€209.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátKim loại với kính nhìn
Kích thước bát3.5 oz.
Kích thước cổng thoát nướcSẽ phù hợp với 1 / 8-27 và 1 / 8-28 Chủ đề ống
Loại cống1/4 "lượt
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.01
Max. Dòng chảy21 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Chiều cao tổng thể8.51 "
Chiều rộng tổng thể2.68 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyTrung cấp
UPC190735631423

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8421290065
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bátMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL31 1/4 inch Npt 21 Cfm | AE2UPB 4ZL31Kim loại với kính nhìn250 psi150 độ F1 / 4 "NPT€142.66
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL32 1/4 inch Npt 21 Cfm | AE2UPC 4ZL32Polycarbonate với bảo vệ150 psi125 độ F1 / 4 "NPT€121.16
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL33 3/8 Inch Npt 21 Cfm | AE2UPD 4ZL33Kim loại với kính nhìn250 psi150 độ F3 / 8 "NPT€210.75
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL34 3/8 Inch Npt 21 Cfm | AE2UPE 4ZL34Polycarbonate với bảo vệ150 psi125 độ F3 / 8 "NPT€113.20
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL36 1/2 inch Npt 21 Cfm | AE2UPG 4ZL36Polycarbonate với bảo vệ150 psi125 độ F1 / 2 "NPT€219.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc kết hợp 4ZL35 1/2 inch Npt 21 Cfm
€209.54 /đơn vị