Speedaire 4zl26 | Bộ Lọc Hợp Nhất 3/8 Inch Npt 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL26 3/8 Inch Npt 150 Psi | AE2UNW

SPEEDAIRE Bộ lọc kết hợp 4ZL26 3/8 inch Npt 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE2UNW phần: 4ZL26
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
€101.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátPolycarbonate với bảo vệ
Kích thước bát2.2 oz.
Kích thước cổng thoát nướcSẽ phù hợp với 1 / 8-27 và 1 / 8-28 Chủ đề ống
Loại cống1/4 "lượt
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.01
Max. Dòng chảy10.5 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể7.93 "
Chiều rộng tổng thể1.97 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Kích thước máygọn nhẹ
UPC190735631331

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)32.51
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8421290065
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bátMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL23 1/4 inch Npt 250 Psi | AE2UNT 4ZL23Kim loại với kính nhìn250 psi150 độ F1 / 4 "NPT€83.63
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL24 1/4 inch Npt 150 Psi | AE2UNU 4ZL24Polycarbonate với bảo vệ150 psi125 độ F1 / 4 "NPT€91.73
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL25 3/8 Inch Npt 250 Psi | AE2UNV 4ZL25Kim loại với kính nhìn250 psi150 độ F3 / 8 "NPT€94.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc kết hợp 4ZL26 3/8 inch Npt 150 Psi
€101.72 /đơn vị