SPEEDAIRE Bình khí 4KP88 120 G 200 Psi
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bình khí |
Sức chứa | 120 gal. |
đường kính | 24 " |
Chiều cao | 70.5 " |
Vật chất | Thép |
Loại xe tăng | Theo chiều dọc |
Kiểu | Văn phòng phẩm |
áp suất làm việc | 200 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 147.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 106.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 7311000090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | đường kính | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | cổng | áp suất làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YAC4 | 80 gal. | 24 " | - | 49.5 " | - | - | 200 psi | €1,562.69 | ||
2TWC3 | - | - | Màu xanh lá cây kim loại | 16.5 " | 29.5 " | 2 | 140 PSI | €455.20 | ||
5Z359 | 30 gal. | 16 " | - | 21.7 " | 41.1 " | - | 200 psi | €1,065.70 | ||
5Z360 | 60 gal. | 20 " | - | 27.6 " | 48 " | - | 200 psi | €1,710.92 | ||
52YM08 | - | - | Bột màu xanh lá cây tráng | 18-15/64 | 33-49/64 | 3/4 ", 3/4", 1/2 "NPT | 135 | €963.57 | ||
6CJL3 | - | - | - | - | - | - | - | €4,294.28 | ||
6CJL4 | - | - | - | - | - | - | - | €12,594.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.