Speedaire 4gpa5 | Bộ lọc kết hợp 353 Cfm 235 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4GPA5 353 Cfm 235 Psi | AD7VGP

SPEEDAIRE Bộ lọc kết hợp 4GPA5 353 Cfm 235 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD7VGP phần: 4GPA5
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
€1,204.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátNhôm
Loại cốngTự động
Max. Dòng chảy353 cfm
Max. Sức ép290 psi
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Chiều cao tổng thể26.4 "
Chiều rộng tổng thể4.8 "
Kích thước đường ống1-1 / 2 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.99
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)62.48
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8421398015
Quốc giaTR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4GNW9 1/4 inch Npt 15 Cfm | AD7VEB 4GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.83
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4GNX8 1/2 inch Npt 58 Cfm | AD7VEK 4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT€547.38
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4GNY3 3/4 Inch Npt 88 Cfm | AD7VEP 4GNY388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€576.54
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4GNZ2 1 inch Npt 147 Cfm | AD7VEY 4GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT€784.18
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4GPA9 2 inch Npt 500 Cfm | AD7VGU 4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,520.66
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4GPC4 2 inch Npt 712 Cfm | AD7VGY 4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,899.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc kết hợp 4GPA5 353 Cfm 235 Psi
€1,204.36 /đơn vị