SPEEDAIRE Máy nén khí 4GB45 9 Hp
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nén khí di động |
(F) Cửa hàng NPT | 3 / 8 " |
Trung bình Tuổi thọ máy bơm | 2000 giờ. |
Thương hiệu động cơ | Honda |
Không khí miễn phí CFM @ 90 PSI | 18.3 |
Không khí miễn phí CFM @ Max. Sức ép | 17.2 |
HP | 9.0 |
Loại bôi trơn | Bôi trơn Splash |
Max. Sức ép | 175 psi |
Số lượng giai đoạn | 2 |
Chiều cao tổng thể | 39.5 " |
Chiều dài tổng thể | 26 " |
Chiều rộng tổng thể | 26 " |
Dung tích dầu bơm | 40.6 oz. |
Bơm RPM | 985 |
Phong cách | thùng rượu |
Kích thước bể | 20 gal. |
Loại xe tăng | Ngang |
Trọng lượng tàu (kg) | 166.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 119.38 |
Mã HS | 8414801685 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách | Thương hiệu động cơ | HP | Kích thước bể | Max. Sức ép | Số lượng giai đoạn | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VN93 | Xe lăn | Honda | 6.5 | 8 gal. | 125 psi | 1 | 26 " | 18.5 " | €1,975.77 | ||
2YJ61 | Xe lăn | Honda | 8.0 | 8 gal. | 175 psi | 2 | 31 " | 26 " | €2,956.67 | ||
4B220 | thùng rượu | Briggs | 5.5 | 20 gal. | 110 psi | 1 | 31.25 " | 19.75 " | €1,746.64 | ||
4B241 | thùng rượu | Honda | 5.5 | 20 gal. | 110 psi | 1 | 31.25 " | 19.75 " | €1,973.28 | ||
4GB42 | Mang | Honda OHV GX Gas với Ngắt dầu thấp | 4.0 | 5 gal. | 125 psi | 1 | 21.75 " | 17.5 " | €1,433.47 | ||
4NB84 | thùng rượu | Honda | 6.5 | 30 gal. | 125 psi | 1 | 40 " | 27.5 " | €2,432.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.