Speedaire 440-1158 | Côn H5 5/16-18nc | 45l544 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 440-1158 H5 Độ côn 5 / 16-18NC | AH9WJY 45L544

SPEEDAIRE 440-1158 H5 Côn 5/16-18NC

Trong kho
Khoản mục: AH9WJY Mẫu: 440-1158Tham chiếu chéo: 45L544

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€12.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcH5 côn, 5 / 16-18NC
Phù hợp với thương hiệuHướng về phía tây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 440-1158 H5 Côn 5/16-18NC
€12.98 /đơn vị