Speedaire 3ffv5 | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 1/4 Inch 24vdc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 3FFV5 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 24vdc | AC9BFT

SPEEDAIRE Van điều khiển không khí điện từ 3FFV5 1/4 inch 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AC9BFT phần: 3FFV5
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
€404.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Solenoid
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi14 độ đến 145 độ F
Phong cách cơ thểNhiều thứ khác nhau
Hệ số khối lượng0.75
Kết nối điện3 chân DIN 43560C
Lớp ISO15407-1
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể3"
Chiều dài tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể1"
Ghi đè lênKhông khóa
Kích thước cổng thí điểm1 / 4 "NPT
Kích thước đường ống1 / 4 "
Công suất tiêu thụ1.2W
Phạm vi ápHút chân không đến 145
Công nghệ chuyển đổiTấm gốm
Khoảng chân không145 psig
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481200060
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápCông nghệ chuyển đổiGiá cả
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFD2 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1"-1.0W20 psiỐng chỉ đóng gói€319.13
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFD3 120vac | AC9BAV 3FFD35"Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1"-2VA20 psiỐng chỉ đóng gói€358.81
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFD4 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1"-1.0W20 psiỐng chỉ đóng gói€350.74
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFE8 120vac | AC9BBK 3FFE85"Solenoid / Air Pilot5 độ đến 120 độ F1"-2VA20 psiỐng chỉ đóng gói€230.57
SPEEDAIRE 3FFE9 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Solenoid / Air Pilot5 độ đến 120 độ F1"-1.0W20 psiỐng chỉ đóng gói€231.28
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFF1 120vac | AC9BBM 3FFF15"Solenoid / Air Pilot5 độ đến 120 độ F1"-2VA20 psiỐng chỉ đóng gói€254.31
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFF2 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Solenoid / Air Pilot5 độ đến 120 độ F1"-1.0W20 psiỐng chỉ đóng gói€242.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Van điều khiển không khí điện từ 3FFV5 1/4 inch 24vdc
€404.47 /đơn vị