Speedaire 3ffr7 | Van điều khiển khí điện từ 120vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFR7 120vac | AC9BEV

SPEEDAIRE Van điều khiển không khí điện từ 3FFR7 120vac

Trong kho
Khoản mục: AC9BEV phần: 3FFR7
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
€596.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Solenoid
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi5 độ đến 120 độ F
Phong cách cơ thểCơ sở gắn kết
Vị trí trung tâmMở
Hệ số khối lượng2.8
Kết nối điệnCắm vào
Lớp ISO5599-2
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể8.25 "
Chiều rộng tổng thể2"
Công suất tiêu thụ4.1VA
Phạm vi áp30 psi
Công nghệ chuyển đổiỐng chỉ đóng gói
Khoảng chân không145 psig
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8481200060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viHệ số khối lượngCông suất tiêu thụPhạm vi ápCông nghệ chuyển đổiđiện ápKết nối điệnGiá cả
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFD5 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 độ đến 120 độ F0.52VA30 psiỐng chỉ đóng gói120 VACCắm vào€391.43
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFD6 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 độ đến 120 độ F0.51.0W30 psiỐng chỉ đóng gói24 VDCCắm vào€378.39
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFD7 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 độ đến 120 độ F12VA30 psiỐng chỉ đóng gói120 VACCắm vào€417.22
SPEEDAIRE 3FFD8 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 độ đến 120 độ F11.0W30 psiỐng chỉ đóng gói24 VDCCắm vào€402.92
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFD9 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 độ đến 120 độ F0.52VA30 psiỐng chỉ đóng gói120 VACCắm vào€382.76
SPEEDAIRE 3FFE1 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 độ đến 120 độ F0.51.0W30 psiỐng chỉ đóng gói24 VDCCắm vào€374.27
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFE2 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 độ đến 120 độ F12VA30 psiỐng chỉ đóng gói120 VACCắm vào€406.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Van điều khiển không khí điện từ 3FFR7 120vac
€596.95 /đơn vị