Speedaire 3ffp6 | Van điều khiển khí điện từ 120vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFP6 120vac | AC9BEJ

SPEEDAIRE Van điều khiển không khí điện từ 3FFP6 120vac

Trong kho
Khoản mục: AC9BEJ phần: 3FFP6
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
€630.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Solenoid
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi5 độ đến 120 độ F
Phong cách cơ thểCơ sở gắn kết
Hệ số khối lượng6
Kết nối điệnCắm vào
Lớp ISO5599-2
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể9.5 "
Chiều rộng tổng thể2.75 "
Ghi đè lênXả không khóa
Công suất tiêu thụ4.1VA
Phạm vi áp25 psi
Công nghệ chuyển đổiỐng chỉ đóng gói
Khoảng chân không145 psig
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8481200060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápCông nghệ chuyển đổiGiá cả
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFD2 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1"-1.0W20 psiỐng chỉ đóng gói€319.13
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFD3 120vac | AC9BAV 3FFD35"Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1"-2VA20 psiỐng chỉ đóng gói€358.81
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFD4 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1"-1.0W20 psiỐng chỉ đóng gói€350.74
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFE8 120vac | AC9BBK 3FFE85"Solenoid / Air Pilot5 độ đến 120 độ F1"-2VA20 psiỐng chỉ đóng gói€230.57
SPEEDAIRE 3FFE9 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Solenoid / Air Pilot5 độ đến 120 độ F1"-1.0W20 psiỐng chỉ đóng gói€231.28
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFF1 120vac | AC9BBM 3FFF15"Solenoid / Air Pilot5 độ đến 120 độ F1"-2VA20 psiỐng chỉ đóng gói€254.31
Van điều khiển không khí điện từ SPEEDAIRE 3FFF2 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Solenoid / Air Pilot5 độ đến 120 độ F1"-1.0W20 psiỐng chỉ đóng gói€242.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Van điều khiển không khí điện từ 3FFP6 120vac
€630.68 /đơn vị