Speedaire 3ath4 | Xi lanh khí dài 1.2 inch Thép không gỉ 304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 3ATH4 Xi lanh khí 1.2 inch Chiều dài 304 Thép Stanless | AC8JNB

SPEEDAIRE Xi lanh khí 3ATH4 Chiều dài 1.2 inch Thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AC8JNB phần: 3ATH4
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
€157.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhgọn nhẹ
Vật liệu nắp cuốiHợp kim nhôm Anodized rõ ràng
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép200 psi
núiCác lỗ thông quan trục vít Cả hai đầu
Chiều dài tổng thể1.2 "
Vật liệu pistonHợp kim nhôm
Vật liệu thanh piston303 thép không gỉ
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.3 / 4 "
Chiều dài chỉ thanh0.7 "
Kích thước chỉ thanh1/2 "-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képDiễn một mình
Lực lượng mở rộng mùa xuân3.14 lb
Lực rút lò xo2.70 lb
cú đánh1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu ống304 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 3ATH6 Xi lanh khí 1.7 inch Chiều dài 304 Thép Stanless | AC8JNC 3ATH61.7 "3 / 4 "€166.98
SPEEDAIRE 3ATH9 Xi lanh khí một tác động Chiều dài 3.95 inch | AC8JND 3ATH93.95 "3"€197.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 3ATH4 Chiều dài 1.2 inch Thép không gỉ 304
€157.08 /đơn vị