Speedaire 3atg8 | Xi lanh khí tác động đơn dài 1.38 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh khí SPEEDAIRE 3ATG8 Tác động đơn Chiều dài 1.38 inch | AC8JMX

SPEEDAIRE Xi lanh khí 3ATG8 Tác dụng đơn Chiều dài 1.38 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8JMX phần: 3ATG8
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
€146.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhgọn nhẹ
Vật liệu nắp cuốiHợp kim nhôm Anodized rõ ràng
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép200 psi
núiCác lỗ thông quan trục vít Cả hai đầu
Chiều dài tổng thể1.380 "
Vật liệu pistonHợp kim nhôm
Vật liệu thanh piston303 thép không gỉ
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.0.63 "
Chiều dài chỉ thanh0.7 "
Kích thước chỉ thanh3/8 "-24 UNF
Hành động đơn / Hành động képDiễn một mình
Lực lượng mở rộng mùa xuân1.77 lb
Lực rút lò xo1.46 lb
cú đánh1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu ống304 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
Xi lanh khí SPEEDAIRE 3ATG9 Kích thước đơn Chiều dài 1.63 inch | AC8JMY 3ATG91.630 "3 / 4 "€152.29
Xi lanh khí SPEEDAIRE 3ATH2 Kích thước đơn Chiều dài 2.88 inch | AC8JMZ 3ATH22.88 "2"€162.33
SPEEDAIRE 3ATH3 Xi lanh khí một tác động Chiều dài 3.88 inch | AC8JNA 3ATH33.880 "3"€166.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 3ATG8 Tác dụng đơn Chiều dài 1.38 inch
€146.48 /đơn vị