Speedaire 35gn58 | Lọc trước 1-1/2 Inch Npt 176 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc trước SPEEDAIRE 35GN58 1-1 / 2 inch NPT 176 cfm | AG4YCC

SPEEDAIRE 35GN58 Bộ lọc trước 1-1/2 inch NPT 176 cfm

Trong kho
Khoản mục: AG4YCC phần: 35GN58
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
€896.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc trước
Chất liệu bátNhôm
Kích thước cổng thoát nước5 / 8 "
Loại cốngPhao
Bộ lọc truyền thôngKính vi
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏTất cả nhôm Anodized
Max. Dòng chảy176 cfm
Max. Sức ép235 PSI
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Kích thước đường ống1-1 / 2 "NPT
Kích thước máyNhiệm vụ nặng nề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.8
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9002208000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc trước SPEEDAIRE 35GN31 1/2 inch NPT 30 cfm | 4 NĂM 35GN3130 cfm1 / 2 "NPT€494.79
Bộ lọc trước SPEEDAIRE 35GN46 1 inch NPT 117 cfm | AG4YBP 35GN46117 cfm1 "NPT€659.30
Bộ lọc trước SPEEDAIRE 35GN62 1-1 / 2 inch NPT 294 cfm | AG4YCG 35GN62294 cfm1-1 / 2 "NPT€1,004.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 35GN58 Bộ lọc trước 1-1/2 inch NPT 176 cfm
€896.25 /đơn vị