Speedaire 35gn47 | Lọc 1 Inch Npt 117 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc SPEEDAIRE 35GN47 1 inch NPT 117 cfm | AG4YBQ

SPEEDAIRE 35GN47 Bộ lọc 1 inch NPT 117 cfm

Trong kho
Khoản mục: AG4YBQ phần: 35GN47
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
€657.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc
Chất liệu bátNhôm
Kích thước cổng thoát nước5 / 8 "
Loại cốngPhao
Bộ lọc truyền thôngKính vi
Xếp hạng bộ lọc1 micron
Vật liệu vỏTất cả nhôm Anodized
Max. Dòng chảy117 cfm
Max. Sức ép235 PSI
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Kích thước đường ống1 "NPT
Kích thước máyMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.01
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9002208000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ lọc truyền thôngVật liệu vỏMax. Dòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GL19 1 inch NPT 154 cfm 1 micron | AG4XAJ 35GL19Kính siêu nhỏNhôm154 cfm1 "NPT€1,028.54
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GK62 1/4 inch NPT 15 cfm 1 micron | AG4XPV 35GK62Kính siêu nhỏNhôm15 cfm1 / 4 "NPT€477.59
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GK82 1/2 inch NPT 31 cfm 1 micron | AG4XQR 35GK82Kính siêu nhỏNhôm31 cfm1 / 2 "NPT€485.99
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GK90 1/2 inch NPT 61 cfm 1 micron | AG4XRA 35GK90Kính siêu nhỏNhôm61 cfm1 / 2 "NPT€675.71
SPEEDAIRE 35GK98 Lọc 3/4 Inch NPT 92 cfm 1 micron | AG4XRJ 35GK98Kính siêu nhỏNhôm92 CFM3 / 4 "NPT€759.65
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GL11 1 inch NPT 123 cfm 1 micron | AG4XRX 35GL11Kính siêu nhỏNhôm123 cfm1 "NPT€934.40
Bộ lọc SPEEDAIRE 35GL31 1-1 / 2 inch NPT 185 cfm 1 micron | AG4XTP 35GL31Kính siêu nhỏNhôm185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,086.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 35GN47 Bộ lọc 1 inch NPT 117 cfm
€657.69 /đơn vị