Speedaire 35gk63 | Lọc Loại Bỏ Dầu 1/4 Inch Npt 15 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 35GK63 Lọc dầu 1/4 inch NPT 15 cfm | AG4XPW

SPEEDAIRE 35GK63 Loại bỏ dầu lọc 1/4 inch NPT 15 cfm

Trong kho
Khoản mục: AG4XPW phần: 35GK63
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
€477.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc dầu
Chất liệu bátNhôm
Kích thước cổng thoát nước5 / 8 "
Loại cốngPhao
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.01
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy15 cfm
Max. Sức ép235 PSI
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Chiều cao tổng thể8.45 "
Kích thước đường ống1 / 4 "NPT
Kích thước máyHeavy Duty
UPC190735615188

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8421290015

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
SPEEDAIRE 35GL20 Lọc dầu 1 inch NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL20Lọc dầu154 cfm15.82 "1 "NPTHeavy Duty€1,028.54
Loại bỏ dầu lọc SPEEDAIRE 35GK83 1/2 inch NPT 31 cfm | AG4XQT 35GK83Lọc dầu31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€484.13
Loại bỏ dầu lọc SPEEDAIRE 35GK91 1/2 inch NPT 61 cfm | AG4XRB 35GK91Lọc dầu61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€675.71
SPEEDAIRE 35GK99 Lọc dầu 3/4 Inch NPT 92 cfm | AG4XRK 35GK99Lọc dầu92 CFM11.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty€759.65
SPEEDAIRE 35GL12 Lọc dầu 1 inch NPT 123 cfm | AG4XRY 35GL12Lọc dầu123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty€934.40
SPEEDAIRE 35GL32 Lọc dầu 1-1 / 2 inch NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Lọc dầu185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,086.47
SPEEDAIRE 35GL48 Loại bỏ dầu lọc 1-1 / 2 inch NPT 370 cfm | AG4XUG 35GL48Lọc dầu370 cfm21 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,578.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 35GK63 Loại bỏ dầu lọc 1/4 inch NPT 15 cfm
€477.59 /đơn vị