Speedaire 32xc12 | Van điều khiển không khí bằng tay 1/2 Npt Đóng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển không khí bằng tay SPEEDAIRE 32XC12 1/2 NPT đóng | AG3DVQ

SPEEDAIRE 32XC12 Van điều khiển không khí bằng tay 1/2 NPT đã đóng

Trong kho
Khoản mục: AG3DVQ phần: 32XC12
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
€317.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiCần quay / Hướng dẫn sử dụng
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Vật liệu cơ thểNhôm, gang
Vị trí trung tâmĐóng
Hệ số khối lượng6.2
Kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi
Chiều cao tổng thể4 2 / 5 "
Chiều dài tổng thể8 15 / 16 "
Chiều rộng tổng thể5.625 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi18 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Chiều cao tàu (cm)11
Chiều dài tàu (cm)19
Chiều rộng tàu (cm)12.5
Mã HS8481801095

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Van điều khiển không khí bằng tay SPEEDAIRE 32XC10 1/4 NPT đã đóng | AG3DKH 32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€317.36
Van điều khiển không khí bằng tay SPEEDAIRE 32XC11 3/8 NPT đóng | AG3DVP 32XC113.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "€486.22
Van điều khiển không khí bằng tay SPEEDAIRE 32XC13 1/4 NPT Mở | AG3DVR 32XC132.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€329.04
Van điều khiển không khí bằng tay SPEEDAIRE 32XC14 3/8 NPT Mở | AG3DVT 32XC143.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "€306.53
Van điều khiển không khí bằng tay SPEEDAIRE 32XC15 1/2 NPT Mở | AG3DVU 32XC156.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "€340.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 32XC12 Van điều khiển không khí bằng tay 1/2 NPT đã đóng
€317.52 /đơn vị