Speedaire 30e745 | Thân khớp nối (m)npt 3/8 Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 30E745 Thân Coupler (m) npt 3/8 Thép | AC4LUB

SPEEDAIRE Thân khớp nối 30E745 (m)npt 3/8 Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4LUB phần: 30E745
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
€16.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổiÔ tô
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy45 cfm
Max. Sức ép300 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cẩuNBR
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
UPC190735613856

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8481803090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểKết thúcNối ốngMax. Dòng chảyMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
SPEEDAIRE 30E597 Thân ghép (m) npt 1/4 Thép | AC4LLT 30E5971 / 4 "Mạ crom(M) NPT-150 psi1 / 4 "€6.75
SPEEDAIRE 30E742 Thân ghép (f) npt 1/4 Thép | AC4LTY 30E7421 / 4 "Mạ kẽm(F) NPT35 cfm300 psi1 / 4 "€8.44
SPEEDAIRE 30E743 Thân Coupler (f) npt 3/8 Thép | AC4LTZ 30E7433 / 8 "Mạ kẽm(F) NPT45 cfm300 psi3 / 8 "€15.47
SPEEDAIRE 30E744 Thân ghép (m) npt 1/4 Thép | AC4LUA 30E7441 / 4 "Mạ kẽm(M) NPT35 cfm300 psi1 / 4 "€8.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Thân khớp nối 30E745 (m)npt 3/8 Thép
€16.47 /đơn vị