Speedaire 30e736 | Đầu nối (f)npt 1/4 Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E736 (f) npt 1/4 Thép | AC4LTR

SPEEDAIRE Phích cắm nối 30E736 (f)npt Thép 1/4

Trong kho
Khoản mục: AC4LTR phần: 30E736
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
€3.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiÔ tô
Vật chấtThép
Max. Sức ép300 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cẩuNBR
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
UPC190735613764

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7307995045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểNối ốngVật chấtMax. Sức épKích thước đường ốngHải cẩuNhiệt độ. Phạm viGiá cả
SPEEDAIRE 30E561 Coupler Plug (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) NPT304 thép không gỉ400 psi1 / 4 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€8.18
SPEEDAIRE 30E562 Coupler Plug (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) NPT304 thép không gỉ400 psi3 / 8 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€3.01
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E563 (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) NPT304 thép không gỉ400 psi1 / 2 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€3.18
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E564 (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) NPT304 thép không gỉ400 psi1 / 4 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€7.15
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E565 (m) npt 3/8 304 Thép không gỉ | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) NPT304 thép không gỉ400 psi1 / 2 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€19.22
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E567 (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKK 30E5671 / 4 "(M) NPT304 thép không gỉ400 psi1 / 2 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€14.45
SPEEDAIRE 30E568 Coupler Plug (m) npt 3/8 304 Thép không gỉ | AC4LKL 30E5683 / 8 "(M) NPT304 thép không gỉ400 psi3 / 8 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€19.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Phích cắm nối 30E736 (f)npt Thép 1/4
€3.79 /đơn vị